{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60N-BFXA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 2 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 6 mm - 10 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | aluminij; Neželjezni i šareni materijali | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563406 178 | |
EAN / GTIN | 9003175253555 | |
Broj proizvođača | 525355 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča PREMIUM*** EKSTRA TANKA 178 mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
4,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.568 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
1,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
Opis oblika | ravno | ravno |
⌀ ploče | 178 | 178 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Specifikacija | A60N-BFXA | A30Q-BF |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |