MM ECS-A188X500-2T08 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen voor centreren volgens DIN 332

Artikelnummer: 5622767
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622767
EAN/GTIN 7291075241822
Nummer fabrikant 5622767
L-nummer L24060 875

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Diameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Aanpasvlakken T08
  • Snijkantdiameter (DC): 0,193″
  • Overlengte (OAL): 1,219″

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Skærediameter (DC): 0.193″
  • Funktionslængde (LF): 0.906″
  • Samlet længde (OAL): 1.219″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles