• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECS-A188X500-2T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe zum Zentrieren nach DIN 332

Artikel-Nr.: 5622767
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5622767
EAN / GTIN 7291075241822
Herstellernummer 5622767
L-Nummer L24060 875

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.193″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.193″
  • Funktionslänge (LF): 0.906″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.219″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen