SCD 090-146-100 SXC16 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 16xD

Artikelnummer: 3406409
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3406409
EAN/GTIN 7291075477207
Nummer fabrikant 3406409
L-nummer L24240 832

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Doorvoer met koelmiddel, Richting (HAND) Rechts, Boordiameter (DC) 9 mm, Boorgrootte / Snijkantdiameter (DC) - Metrisch 9 mm, Aantal spiralen (NOF) 2, Flenzenlengte (LCF) 160 mm, Totale lengte (OAL) 205 mm, Hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, Bruikbare lengte (LU) 146 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 9 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 160 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 205 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 146 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles