HBR D.50-QF IC908 220° sferische profielbits voor opruwen en half-frezen, op- en afstrijken en ondersnijden

Artikelnummer: 5604280
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604280
EAN/GTIN 7291075193589
Nummer fabrikant 5604280
L-nummer L23970 114

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare snijplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,33″, dikte wisselplaat (S) 0,102″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1/4″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,33″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,102″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,008 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles