HCM D.50-D-L6.5-C.62 Multifunctionele kogelkopschuurfrezen D=.500″

Artikelnummer: 3103600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103600
EAN/GTIN 7291075181975
Nummer fabrikant 3103600
L-nummer L23980 1634

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,33″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6-1/2″, Shank Type Round, Shank Type Round, bruikbare lengte (LU) 2,4″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 1,5 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • hoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2 0,33″
  • snijrichting (HAND): 10 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (mm mm mm mm mm mm): Max. 2
  • fronttype: D
  • koplengte (LH): 2,4″
  • Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HBR D.50-QF
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • schachttype: Round
  • Torque (TQ): 53 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 2,4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles