HCM D.50-B-L6.5-C.75 Multifunctionele kogelkopboormachines D=.500″

Artikelnummer: 3103708
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103708
EAN/GTIN 7291075181982
Nummer fabrikant 3103708
L-nummer L23980 1739

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,33″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6-1/2″, Shank Type Round, Shank Type Round, bruikbare lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 5 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • hoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2 0,33″
  • snijrichting (HAND): 2
  • fronttype: B
  • koplengte (LH): 2″
  • Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HBR D.50-QF
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • schachttype: Round
  • Torque (TQ): 53 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles