HFP 335-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 5567052
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567052
EAN/GTIN 7291075315158
Nummer fabrikant 5567052
L-nummer L24050 313

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 33,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 33,0, hoek, 1e stap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 33,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 11,2 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 33,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 18,5 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 7,33 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles