DFN330-165-31,75A-5D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3260203
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260203
EAN/GTIN 7291075317831
Nummer fabrikant 3260203
L-nummer L24040 1231

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,299″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 33,0, totale lengte (OAL) 10.36″, bruikbare lengte (LU) 6,49″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 7,711″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,299″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,335″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,299″
  • decimale equivalent: 1,299″
  • flensdiameter (DF): 1,65″
  • functionele lengte (LF) 5xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HFP 330
  • totale lengte (OAL): 10.36″
  • puntlengte (PL): 0,289″uitstekende
  • lengte (LPR): 8″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 6,49″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles