DFN 330-165-32A-5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3203369
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203369
EAN/GTIN 7291075314991
Nummer fabrikant 3203369
L-nummer L24040 808

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 33 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 33.0, totale lengte (OAL) 263 mm, effectieve lengte (LU) 165 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 33 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 33,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 33 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 195,67 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 33,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 330
  • Totale lengte (OAL) 263 mm
  • Puntlengte (PL) 7,33 mm
  • Lengte kraag (LPR) 203 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 165 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles