HFP 335-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567052
EAN / GTIN 7291075315158
Gyártó száma 5567052
L-szám L24050 313

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 33,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11,2 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 33,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 18,5 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 7,33 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése