• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bâton de polissage en feutre dur, l x L: 6X150mm

Réf.: 552035 6X150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.40 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 1.15 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

l x L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme carrée
Longueur 150 mm
Largeur 6 mm
Hauteur 6 mm
Type de produit Bâton à polir

Identification et classification

Référence article 552035 6X150
EAN / GTIN 4051601896048
Réf. fabricant 552035 6X150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bâtons de polissage en feutre, moyennement durs.

Utilisation:

Pour travaux de polissage, par ex. dans la fabrication d’outils.
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
Connectez-vous