.5 hp rechte slijpmachine, stalen behuizing

Artikelnummer: 53809
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 53809
EAN/GTIN 0616026538092
Nummer fabrikant 53809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gereedschap is voorzien van een stalen behuizing voor extra duurzaamheid. Wordt gebruikt in de staalbouw, bij laswerkzaamheden, op scheepswerven, in gieterijen en nog veel meer!
  • De haakse slijpmachines met stalen behuizing van Dynabrade bieden de kwaliteit en het vermogen die u van ons gewend bent.
  • Zonder tandwielen, voor minder onderhoud en minder stilstand. Geproduceerd in de VS.
  • Inclusief 6 mm (50016) spantanginzetstuk; geschikt voor optionele maten 1/8″ (50065), 1/4″ (50013), 3/8″ (50014) en 8 mm (50039)
  • Lager koppel en hoger toerental voor gebruik met hardmetalen frezen, borstels en opzetstukken. De behuizing met rubberen greep dempt trillingen en vermindert de doorgang van koude lucht. Veiligheidsvergrendelingshendel standaard op alle modellen.

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 24000
  • Type uitlaat: Voorzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 44 mm
  • Breedte (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,86 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen