Meuleuse droite de 0,5 hp, boîtier en acier

Réf.: 53809
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
Référence article 53809
EAN / GTIN 0616026538092
Réf. fabricant 53809
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Boîtier en acier de l’outil pour une durabilité accrue. Utilisé dans la construction métallique, les opérations de soudage, les chantiers navals, les fonderies et bien plus encore !
  • Les meuleuses à mandrin à boîtier en acier de Dynabrade offrent la qualité et la puissance auxquelles vous êtes habitués.
  • Sans engrenages, pour réduire l’entretien et les temps d’arrêt. Fabriqué aux États-Unis.
  • Comprend un insert de pince de serrage de 6 mm (50016) ; compatible avec les modèles en option 1/8″ (50065), 1/4″ (50013), 3/8″ (50014) et 8 mm (50039)
  • Couple réduit et régime plus élevé pour une utilisation avec des fraises en carbure, des brosses et des pointes montées. Le boîtier avec revêtement en caoutchouc réduit les vibrations et la transmission de l’air froid. Levier de verrouillage de sécurité de série sur tous les modèles.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 24000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 44 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,86 kg