Amoladora de línea recta de 0,5 hp, carcasa de acero

N.º do artigo: 53809
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 53809
EAN/GTIN 0616026538092
Número do fabricante 53809
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Descrição:

  • La herramienta cuenta con una carcasa de acero que garantiza una mayor durabilidad. ¡Se utiliza en la fabricación de acero, operaciones de soldadura, astilleros, fundiciones y mucho más!
  • Las amoladoras de carcasas de acero de Dynabrade ofrecen la calidad y la potencia a las que ya estás acostumbrado.
  • Sin engranajes, lo que reduce el mantenimiento y los tiempos de inactividad. Fabricado en EE. UU.
  • Incluye un inserto de pinza de 6 mm (50016); compatible con los modelos opcionales de 1/8″ (50065), 1/4″ (50013), 3/8″ (50014) y 8 mm (50039)
  • Menor par y mayor número de revoluciones por minuto para su uso con fresas de carburo, cepillos y puntas montadas. La carcasa con agarre de goma reduce las vibraciones y la transmisión del aire frío. Palanca de bloqueo de seguridad de serie en todos los modelos.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,5 hp
  • Máx. RPM: 24000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 44 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,86 kg