Kunststof vijlhandvat 90 mm

Artikelnummer: 519510 90
op aanvraag
Op voorraad
883 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 90 mm
Geschikt voor vijllengte 100 mm - 150 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519510 90
EAN/GTIN 7610733203734
Nummer fabrikant 1200.90

Omschrijving

Uitvoering:

Van slagvaste kunststof, met groot ophanggat.
Opboren voor de arend niet nodig. Kan niet wegrollen.

Toepassing:

Voor alle werkplaats-, precisie- en sleutelvijlen.