Omschrijving:
De mini-zaklamp P3 Core overtuigt door zijn krachtige prestaties en past in elke broek- of jaszak. Het gepatenteerde focussysteem zorgt voor efficiënte, op maat gemaakte verlichting in gefocusseerde en defocusseerde toestand. Andere kenmerken zijn de meegeleverde, praktische clip en de eindkapschakelaar. De P3 Core kan worden gebruikt met een AAA-alkalinebatterij (meegeleverd) of een NiMH-accu. Op de sterkste lichtstand wordt 90 lm (vermogen) bereikt (tot 110 m lichtbereik), in de energiebesparende modus is dat 15 lm bij een brandduur van maximaal 6 uur. De lamp weegt slechts 42 g inclusief AAA-alkalinebatterij en is met een compacte lengte van 96 mm in gedefocusseerde toestand ideaal voor in uw overhemd- of broekzak. Kopdiameter: 20 mm. Behuizingsdiameter: 15 mm. Behuizingsmateriaal: Aluminium. Lichtfuncties: Laag vermogen, gemiddeld vermogen, hoog vermogen. Kleurtemperatuur: 6000 tot 7500 K. Schakelaar: Eindkapschakelaar. Levering: P3 Core, 1 AAA-batterij, zakclip. Veiligheidsklasse: IP54.