Descripción:
La mini linterna P3 Core convence por su gran potencia y cabe en cualquier bolsillo del pantalón o de la chaqueta. El sistema de enfoque patentado garantiza una iluminación eficiente y personalizada tanto en estado enfocado como desenfocado. Otras características son el práctico clip de sujeción incluido y el interruptor de la tapa final. El P3 Core puede funcionar con una pila alcalina AAA (incluida) o con una batería recargable NiMH. En el nivel de iluminación más potente se alcanzan 90 lm (potencia) (hasta 110 m de alcance luminoso), en el modo de ahorro de energía son 15 lm con una autonomía de hasta 6 horas. La linterna pesa solo 42 g, incluida la pila alcalina AAA, y, con una longitud compacta de 96 mm en estado desenfocado, es ideal para llevarla en el bolsillo de la camisa o del pantalón. Diámetro de la cabeza: 20 mm. Diámetro de la carcasa: 15 mm. Material de carcasa: Aluminio. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia media, potencia. Temperatura de color: 6000 a 7500 K. Interruptor: Interruptor de tapa final. Contenido: P3 Core, 1 pila AAA, clip para bolsillo. Clase de protección: IP54.