• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batteriebetriebene Mini-LED-Taschenlampe mit Ansteck-Clip

Artikel-Nr.: 502597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502597
EAN / GTIN 4058205028462
Herstellernummer 502597
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Mini-Taschenlampe P3 Core überzeugt mit starker Leistung und passt dabei in jede Hosen- oder Jackentasche. Das patentierte Fokussiersystem sorgt für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Weitere Features sind der mitgelieferte, praktische Ansteck-Clip und der Endkappenschalter. Die P3 Core kann entweder mit einer AAA-Alkaline-Batterie (im Lieferumfang) oder einem NiMH-Akku betrieben werden. In der stärksten Leuchtstufe werden 90 lm (Power) erreicht (bis zu 110 m Leuchtweite), im Energiesparmodus sind es 15 lm bei einer Laufzeit von bis zu 6 Stunden. Die Leuchte wiegt nur 42 g inklusive AAA-Alkaline-Batterie und ist mit einer kompakten Länge von 96 mm im defokussierten Zustand ideal für die Hemd- oder Hosentasche. Kopfdurchmesser: 20 mm. Gehäusedurchmesser: 15 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Endkappenschalter. Lieferumfang: P3 Core, 1 AAA-Batterie, Taschenclip. Schutzklasse: IP54.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb