• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Mini LED svítilna na baterie s připínacím klipem

Artiklové číslo: 502597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502597
EAN / GTIN 4058205028462
Číslo výrobce 502597
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Mini svítilna P3 Core přesvědčí svým vysokým výkonem a vejde se do každé kapsy kalhot nebo bundy. Patentovaný systém zaostřování zajišťuje efektivní, přizpůsobené osvětlení ve stavu zaostřeném i rozostřeném. Dalšími funkcemi jsou praktický připínací klip, který je součástí dodávky, a spínač na koncovce. P3 Core může být napájen buď alkalickou baterií AAA (součástí balení) nebo NiMH akumulátorem. V nejvyšším stupni svítivosti dosahuje 90 lm (výkon) (dosvit až 110 m), v úsporném režimu je to 15 lm s dobou svícení až 6 hodin. Svítilna váží pouze 42 g včetně alkalické baterie AAA a díky kompaktní délce 96 mm v defokusačním stavu je ideální do kapsy košile nebo kalhot. Průměr hlavy: 20 mm. Průměr krytu: 15 mm. Materiál krytu: Hliník. Funkce osvětlení: Nízký výkon, střední výkon, vysoký výkon. Teplota barvy: 6000 až 7500 K. Spínač: Koncový spínač. Rozsah dodávky: P3 Core, 1 baterie AAA, klip na kapsu. Třída ochrany: IP54.