Ruwheidsmeter, Type: SJ310

Artikelnummer: 499207 SJ310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 286,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 360 µm
Grafische weergave Meetprofiel, BAC-curve, ADC-curve
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Ruwheidsstandaards DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Meettraject langsaftasting 16 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Tastsnelheid 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Energievoorziening Netvoeding
Geïntegreerde printer ja
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499207 SJ310
EAN/GTIN 4946368848945
Nummer fabrikant 178-570-11D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Transporteerbare, netonafhankelijke glijschoensystemen voor het bepalen van de oppervlakteruwheid. Meetkracht 0,75 mN conform DIN / ISO. Aparte aandrijfunit voor metingen in zeer kleine ruimtes en voor de bevestiging op statieven. Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-21 (vervangt DIN EN ISO 11562). Automatische transportbescherming voor taster. Automatische kalibreerfunctie en geïntegreerd geheugen voor meetcondities.
  • Uiterst eenvoudige, intuïtieve menusturing en duidelijke weergave van meetresultaten en profielen via 5,7 inch kleurendisplay.
  • Statistische functie en tolerantiebeoordeling met kleur.
  • Groot aantal internationaal gebruikelijke parameters volgens DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI en MOTIF en 16 geïntegreerde talen.
  • Met slechts één meting kunnen twee verschillende berekeningen worden uitgevoerd.
  • Metingen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij separate aandrijving alsmede bovenhands meten mogelijk.
  • Automatische kalibreerfunctie/kalibratie gemiddelde waarde met maximaal 12 meervoudige metingen mogelijk.
  • Opslaan van maximaal 10 meetcondities.
  • Snel afdrukken en documenteren van meetresultaten, grafieken en meetcondities via geïntegreerde printer.
  • Individuele wachtwoordbeveiliging.
  • Eenvoudig opslaan van meetgegevens op SD-geheugenkaart.

Levering:

inclusief aandrijfapparaat met tasterpunt, netadapter, kalibratiestandaard en draagtas.
Inclusief 5 rollen thermisch papier nr. 499050, 1 paar steunvoetjes nr. 499220 uitvoering FUSS, glijschoen voor platte en cilindrische werkstukken nr. 499220 uitvoering Z-KUFE, netadapter en handleiding als USB-stick.

Accessoires:

Gever en tasterkop voor kleine boringen (vanaf 2,5 mm) nr. 499210, glijschoen voor platte en cilindrische werkstukken nr. 499220 uitvoering Z-KUFE, steunvoetjes (2 stuks) nr. 499220 uitvoering FUSS, adapter voor spannen in hoogtemeter nr. 499220 uitvoering H-ADAPT, granieten meetstatief nr. 499415, datakabel nr. 498430, printer nr. 498701.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Tip:

kosteloze analysesoftware en andere adapters en tasterkoppen op aanvraag leverbaar.