Exécution:
Systèmes de mesure autonomes et portatifs, destinés à mesurer la rugosité. Force de mesure 0,75 mN suivant DIN / ISO. Unité d’avance séparée pour mesures dans des endroits confinés et pour fixation sur des supports. Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562). Protection automatique du palpeur lors du transport. Fonction d’étalonnage automatique et mémoire intégrée pour les conditions de mesure.
- Guidage par menus ultra-simple et intuitif et affichage clair des résultats de mesure et profils sur un écran couleur de 5,7 pouces.
- Fonction statistique et calcul de tolérance en couleurs.
- Nombreuses grandeurs courantes internationales suivant DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI et MOTIF, ainsi que 16 langues prises en charge.
- Possibilité d'effectuer deux calculs différents avec une seule mesure.
- Mesures également possibles dans des endroits difficiles d'accès grâce à l'avance séparée ainsi que mesures avec palpeur vers le haut.
- Fonction d'étalonnage / étalonnage de moyenne automatique avec jusqu'à 12 mesures multiples.
- Mémorisation jusqu'à 10 conditions de mesure.
- Sortie rapide et documentation de résultats de mesure, graphiques et conditions de mesure grâce à l'imprimante intégrée.
- Protection par mot de passe personnel.
- Sauvegarde aisée de données de mesure sur une carte mémoire SD.
Livraison:
Avec unité d’avance avec pointe de contact, adaptateur secteur, étalon de rugosité et sac de transport.
Avec 5 rouleaux de papier thermique
499050, 1 paire de pieds d’appui
499220 réf. FUSS, patin pour pièces plates et cylindriques
499220 réf. Z-KUFE, bloc d’alimentation et mode d’emploi sous la forme d’une clé USB.
Accessoire(s):
Transmetteur et palpeur pour petits alésages (à partir de 2,5 mm)
499210, patin pour pièces plates et cylindriques
499220 réf. Z-KUFE, pieds d’appui (2)
499220 réf. FUSS, adaptateur pour fixation dans le trusquin vertical
499220 réf. H-ADAPT, pied de réglage en granit
499415, câble de données
498430, imprimante
498701.
Attention:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Remarque(s):
Logiciel d’analyse gratuit ainsi que d’autres adaptateurs et palpeurs disponibles sur demande.