Ytjämnhetsmätare SJ310 SJ310

Art-nr: 499207 SJ310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 179,58 SEK /st.
  • 1 221,58 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt mätområde 360 µm
grafisk visning Mätprofil, BAC-kurva, ADC-kurva
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
ytjämnhetsstandarder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
mätsträcka längdavkänning 16 mm
Cut-Off (λcc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
avkänningshastighet 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Energiförsörjning Nätdriven
Inbyggd skrivare ja
Produktslag Ytråhetsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 499207 SJ310
EAN/GTIN 4946368848945
Tillverkarens nummer 178-570-11D

Benämning

Utförande:

Portabelt, sladdlöst slidsystem för bestämning av ytjämnhet. Mätkraft 0,75 mN enligt DIN/ISO. Lös drivenhet för mätning i små utrymmen och för montering på stativ. Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562). Automatiskt skydd för givaren vid transport. Automatisk kalibreringsfunktion och inbyggt mätvillkorsminne.
  • Mycket enkel intuitiv menystyrning samt tydlig återgivning av mätresultat och profiler med en 5,7 tum färgdisplay.
  • Statistikfunktion och toleransbedömning med färger.
  • Stort antal internationellt brukliga parametrar enligt DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI och MOTIF samt 16 inbyggda språk.
  • Med en enda mätning kan två olika beräkningar genomföras.
  • Mätningar kan göras också på svåråtkomliga ställen med hjälp av separat matning och underuppmätningar.
  • Automatisk kalibreringsfunktion / medelvärdeskalibrering kan göras med upp till 12 multipelmätningar.
  • Lagring av upp till 10 mätvillkor.
  • Snabb utmatning och dokumentation av mätresultat, diagram och mätvillkor via den inbyggda skrivaren.
  • Individuellt lösenordsskydd.
  • Enkel säkring av mätdata på SD-minneskort.

Leveransinnehåll:

Inklusive drivenhet med mätspets, nätadapter, kalibreringsnormal och förvaringsväska.
Inklusive 5 rullar termopapper nr 499050, 1 par stödfötter nr 499220 storlek FUSS. Glidsko för plana och cylindriska arbetsstycken nr 499220 storlek Z-KUFE, nätadapter och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Givare och mäthuvud för små hål (från 2,5 mm) nr 499210, glidsko för flacka och cylindriska arbetsstycken nr 499220 storlek Z-KUFE, stödfötter (2 st) nr 499220 storlek FUSS, adapter för fastspänning i höjdmätare nr 499220 storlek H-ADAPT, granitmätstativ nr 499415, datakabel nr 498430, skrivare nr 498701.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Anmärkning:

Gratis analysprogramvara samt andra adaptrar och mäthuvuden på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar