Izvedba:
Prijenosni sustav kliznika neovisan o mreži za određivanje hrapavosti površine. Mjerna sila 0,75 mN prema DIN/ISO. Zasebna jedinica za pomak naprijed za mjerenje na manjim prostorima i za učvršćivanje na stative. Gaussov filtar koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-21 (mijenja DIN EN ISO 11562). Automatska zaštita ticala pri transportu. Automatska funkcija kalibriranja i integrirana memorija mjernih uvjeta.
- Najjednostavnije, intuitivno upravljanje izbornikom i jasan prikaz mjernih rezultata i profila na zaslonu u boji većem od 5,7 cola.
- Statistička funkcija i ocjena tolerancije u boji.
- Velik broj međunarodno primjenjivih parametara prema DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i MOTIF te 16 integriranih jezika.
- Na temelju samo jednog mjerenja mogu se provesti dva različita izračuna.
- Mjerenja su moguća i na teško dostupnim mjestima s pomoću odvojenog pomaka kao i mjerenja preko glave.
- Automatska funkcija kalibriranja / kalibracija srednje vrijednosti moguća s do 12 višestrukih mjerenja.
- Spremanje do 10 mjernih uvjeta.
- Brz ispis dokumentacije rezultata mjerenja, dijagrama i mjernih uvjeta preko integriranog pisača.
- Individualna zaštita lozinkom.
- Jednostavno arhiviranje mjernih podataka na SD-memorijskoj kartici.
Opseg isporuke:
Uključivo jedinica za posmak s ticalom, mrežnim adapterom, etalonom i torbom za nošenje.
Uključuje 5 rola termopapira br.
499050, 1 par potpornih elemenata br.
499220 vel. FUSS, držače za plosnate i cilindrične obratke br.
499220 vel. Z-KUFE, mrežni adapter i upute za upotrebu kao USB stick.
Dodatni pribor:
Odašiljač i ticalo za male provrte (od 2,5 mm) br.
499210, klizač za plosnate i cilindrične izratke br.
499220 vel. Z-KUFE, potporne nožice (2 komada) br.
499220 vel. FUSS, adapter za stezanje u visinomjer br.
499220 vel. H-ADAPT, granitna mjerna konzola br.
499415, podatkovni kabel br.
498430, pisač br.
498701.
Pažnja:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Napomena:
Besplatan analitički softver, kao i dodatni adapteri i ticala dostupni na upit.