Gever / tasterkop, Type: 2,5

Artikelnummer: 499210 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tophoek 90 graden
Puntradius 5 µm
Minimale boring-⌀ 2,8 mm
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499210 2,5
EAN/GTIN 4946368041148
Nummer fabrikant 178-393
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor kleine boringen.

T.b.v.:

Ruwheidsmeters nr. 499205 gr. SJ210 en SJ220 en nr. 499207 gr. SJ310 alsmede SJ201 en SJ301.