Recipro-zaagblad 150/4,2 mm (3) hout + kunststof

Artikelnummer: 48001075
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Tanden per inch 6
Dikte materiaal min. 6 mm
Dikte materiaal max. 100 mm
Producttype Reciprozaagblad
Aantal zaagbladen 3 st.
Materiaal blad bimetaal (BiM)
Lengte 150 mm
Dikte blad 4,2 mm
Geschikt voor hout; kunststof
Materiaalgroep multimateriaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48001075
EAN/GTIN 045242079810
Nummer fabrikant 48001075
L-nummer L01850 2263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3x snellere, drievoudig geslepen tandgeometrie voor snelle en braamvrije sneden
  • De tanden zijn gehard en drievoudig geslepen voor snelle en zuivere sneden
  • 1,6 mm dik bladlichaam voor hogere weerstand tegen buigen en trillingsarme en stille sneden bij hoge snijsnelheden

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 6 - 100
  • Verpakkingsinhoud: 3
  • Productvariant: 150 x 6 Tpi - 3 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 100