M18FHZ-0X snoerloze heen-en-weergaande zaag

Artikelnummer: 4933459887
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459887
EAN/GTIN 4058546030599
Nummer fabrikant 4933459887
L-nummer L00800 292

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bediening met één hand
  • LED-verlichting
  • Quik-Lok zaagbladhouder
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waardoor constant vermogen onder belasting behouden blijft
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 22 mm slaglengte en 3000 slagen voor gecontroleerde zaagsneden
  • Kantelbare zaagschoen maakt optimalisatie van de zaagpositie mogelijk
  • LED-verlichting van het werkgebied
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor de zaagbladen
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,6
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M18 FHZ-0X
  • Voltage [V]: 18

Levering:

Machine, in HD-doos

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires