M18FHZ-0X AKKUMULÁTOROS SZABJAFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933459887
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933459887
EAN / GTIN 4058546030599
Gyártó száma 4933459887
L-szám L00800 292

Leírás

Leírás:

  • Brushless POWERSTATE™ motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a gép és az akkumulátor számára, így a teljesítmény állandó marad terhelés alatt is
  • REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 22 mm-es lökethossz és 3000 löket a kontrollált vágásokhoz
  • A dönthető fűrészcipő lehetővé teszi a vágási pozíció optimalizálását
  • Munkaterület LED-es megvilágítása
  • FIXTEC™ gyorsfűrészlapcsere-rendszer
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Kiszerelés: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 2,6
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18 FHZ-0X
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

gép, HD dobozban

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok