• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra oscilante inalámbrica M18FHZ-0X

Número de artículo: 4933459887
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459887
EAN / GTIN 4058546030599
Número del fabricante 4933459887
Número L L00800 292

Descripción

Descripción:

  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® con mayor velocidad y un tamaño más compacto
  • La electrónica inteligente REDLINK PLUS™ es el sistema digital más avanzado contra la sobrecarga de la máquina y batería, mejorando el rendimiento de la máquina bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Longitud de Carrera de 22mm para corte controlado con una carrera de 3000cpm
  • Patín pivotante que permite al usuario optimizar su posición de corte
  • Con luz LED integrado que mejora la visibilidad en aplicaciones con poca luz
  • Fijación FIXTEC™ MILWAUKEE® patentado para una fijación rápida y eficiente de la hoja
  • Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 FHZ-0X
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Máquina, en caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios