Haakse slijpmachine AG800-115ed

Artikelnummer: 4933451281
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451281
EAN/GTIN 4002395170777
Nummer fabrikant 4933451281
L-nummer L00800 4325

Omschrijving

Omschrijving:

  • 800 W motor met een gewicht van slechts 2,0 kg
  • Compact, extra slank ontwerp
  • Restartbeveiliging
  • Zachte start
  • Metalen tandwielkast voor lange levensduur
  • Beschermde ventilatieopeningen voor betere koeling
  • Vlakke metalen tandwielkop voor een goed zicht op het werkstuk

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 11500
  • Diameter poelie: 115
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 2,0
  • Nullastsnelheid [min_1]: 11.500
  • Gebruiksvermogen [W]: 800
  • Max. zaagdiepte: 28
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 28
  • Productvariant: AG 800-115 E D-SET
  • Diameter schijf [mm]: 115
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: beschermkap snelverstelling, handgreep aan de zijkant, flens, flensmoer, kabel, sleutel, diamantschijf

Levering:

Leveringsomvang 4 m stroomkabel, beschermkap, extra handgreep, spanset.

Geschikte producten

Accessoires