• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG800-115ED-SET Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933451281
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451281
EAN / GTIN 4002395170777
Herstellernummer 4933451281
L-Nummer L00800 4325

Beschreibung

Beschreibung:

  • 800-W-Motor mit nur 2,0 kg Gewicht
  • Kompaktes, extra schlankes Design
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
  • Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
  • Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 11500
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.0
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,500
  • Leistungsaufnahme [W]: 800
  • max. Tiefe des Schnittes: 28
  • Max. Trenntiefe [mm]: 28
  • Produktvariante: AG 800-115 E D-SET
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitlich liegender Griff, Flansch, Flanschmutter, Kabel, Schraubenschlüssel, Diamantscheibe

Lieferumfang:

Lieferumfang Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Passende Produkte

Zubehör