Meuleuse angulaire AG800-115ed-set

Réf.: 4933451281
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933451281
EAN / GTIN 4002395170777
Réf. fabricant 4933451281
Article hors catalogue L00800 4325

Description

Description:

  • Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2,0 kg pour une utilisation en continu
  • Meuleuse 194 mm compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quelque soit l'angle de travail
  • Débrayage de sécurité: stoppe instantanément la rotation de en cas de blocage
  • Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche
  • Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
  • Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
  • Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 11500
  • Diamètre du disque : 115
  • Diamètre de la broche : 14
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 2.0
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 11,500
  • Puissance absorbée [W] : 800
  • profondeur max. de la coupe : 28
  • Max. Profondeur de coupe [mm] : 28
  • Variante de produit : AG 800-115 E D-SET
  • Diamètre du disque [mm] : 115
  • Filetage de la broche : M 14
  • Equipement standard : réglage rapide du capot de protection, poignée latérale, bride, écrou de bride, câble, clé, disque diamanté

Livraison:

Contenu de la livraison Câble d'alimentation 4 m, capot de protection, poignée supplémentaire, kit de serrage.

Produits adaptés

Accessoires