Stereomicroscoop STEMI 305 305FLEX

Artikelnummer: 491835 305FLEX
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting (x-voudig) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Zichtveld-⌀ 29 mm
Oculair PL 10×
Werkafstand 110 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491835 305FLEX
EAN/GTIN 2050001854230

Omschrijving

Uitvoering:

Stereomicroscoop voor driedimensionale, lichtsterke en scherpe beelden. Greenough-design voor optimale beeldkwaliteit. Geïntegreerde, verticale led-lichtbron. Oogafstand en oogafwijking afzonderlijk in en bij te stellen. Draaggreep voor mobiel gebruik. Koudlichtstatief, aansturing voor opvallend licht: vlakke doorlichtbasis (licht/donker veld), zuil met aandrijving en 145 mm verplaatsing. Met extra spotlight K LED segmenteerbaar met lichtstraal met verstelbare zoom en hoogte.
Met extra dubbel spotlight (zwanenhals).

Accessoires:

Oogschelpen nr. 491832.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen