{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos | |
| Serie | STEMI 355 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru câmp de vedere | 29 mm | |
| Distanță de lucru min. | 110 mm | |
| Distanță de lucru max. | 110 mm | |
| Sistem optic | Greenough | |
| Stativ | Stativ tip coloană | |
| Grosisment min. (× ori) | 8 | |
| Grosisment până la (× ori) | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Caracteristici | Iluminare reglabilă; Sistem de iluminare cu LED | |
| Ocular | PL 10× | |
| Tip produs | Microscop stereo |
| Cod articol | 491835 305FLEX | |
| EAN / GTIN | 2050001854230 | |
| Număr producător | 491835 305FLEX | |
| Producător/responsabil | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de |