Stereo mikroskop STEMI 305 305FLEX

Artikl br.: 491835 305FLEX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Povećavanje (x-puta) 8 - 40
Zumiranje 5 : 1
⌀ vidnog polja 29 mm
Okular PL 10×
Radni razmak 110 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491835 305FLEX
EAN / GTIN 2050001854230

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za trodimenzionalni, oštar, izrazito osvijetljen prikaz visoke rezolucije. Greenough dizajn za najbolju kvalitetu slike. Integrirani, okomiti izvor LED svjetlosti. Udaljenost od očiju i fokus moguće je individualno podešavati i popravljati. Nosiva ručka za mobilnu primjenu. Stativ hladnog svjetla, upravljanje svjetlom odozgo, plosnata baza za prohodno svjetlo (svjetlo polje / tamno polje), stup s pogonom i duljinom pomaka od 145 mm. Može se segmentirati dodatnim točkastim svjetlom K LED sa zumiranjem i svjetlosnim snopom podesivim po visini.
Dvostruko Spot svjetlo (labuđi vrat).

Dodatni pribor:

Okulari br. 491832.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi