Stereomikroskop STEMI 305 305FLEX

Art-nr: 491835 305FLEX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Förstoring (gånger) 8 - 40
zoom 5 : 1
synfält − ⌀ 29 mm
okular PL 10×
Arbetsavstånd 110 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Stereomikroskop

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 491835 305FLEX
EAN/GTIN 2050001854230

Benämning

Utförande:

Stereomikroskop för tredimensionella, ljusstarka och skarpa bilder. Greenough-konstruktion för bästa avbildningskvalitet. Integrerad vertikal LED-ljuskälla. Kan justeras och kompenseras individuellt för ögonavstånd och synförmåga. Bärhandtag för mobil användning. Kalljusstativ, underbelysningsstyrning, plan genomlysningsbas (ljust/mörkt fält), pelare med drivning och 145 mm rörelseväg. Med extra spotlight K LED, segmenterbar med zoom och höjdinställbar ljusstråle.
Med extra dubbel spotlight (svanhals).

Specialtillbehör:

Ögonskydd nr 491832.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar