DDC-EC 148.00-159.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841335
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841335
EAN/GTIN 7291075466942
Nummer fabrikant 4841335
L-nummer L24020 326

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 148,00-159,99

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 137 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 159,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 148 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 155 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 225 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles