TPMX 280716R-G IC8355 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4854898
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4854898
EAN/GTIN 7291075448160
Nummer fabrikant 4854898
L-nummer L24250 25

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 1,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 17 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 17 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder