TPMX 170404R-B IC908 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4828255
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4828255
EAN/GTIN 7291075234893
Nummer fabrikant 4828255
L-nummer L24250 203

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 10,3 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 10,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder