DDC-EC 148.00-159.99 Brocas para Retaladrado de Doble Tubo con 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

Número de artículo: 4841335
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841335
EAN / GTIN 7291075466942
Número del fabricante 4841335
Número L L24020 326

Descripción

Descripción:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 137 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 148 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 137 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 159.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 148 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 155 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 225 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos