Losse meetpen met handgreep, drie cijfers Tolerantieklasse 1 2

Artikelnummer: 483942 2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,10 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,29 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 2269

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 0,201 mm - 0,299 mm
Oplopend met 0,001 mm
Controlelengte 33 mm
Hardheid 60 ±2 HRC
Materiaal gelegeerd gereedschapsstaal
Totale lengte 53 mm
Producttype Meetpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483942 2
EAN/GTIN 2050002077102

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpennen van gelegeerd werktuigstaal 60 ±2 HRC. Pen: gehard, getemperd, geslepen en geläppt. Handgreep: ⌀-aanduiding ingegraveerd.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ aangeven, bijv. nr. 483942 gr. 3, 0,305.