Hoja de sierra de cinta premium 1139.83X12/14 -25 piezas

Número de artículo: 48390615
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
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48390615
EAN / GTIN 045242539703
Número del fabricante 48390615
Número L L01490 106

Descripción

Descripción:

  • Hoja bimetálica con Matrix II, dientes con paso variable de acero rápido con 8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las convencionales y requieren de menos cambios
  • Dientes con un diseño más agresivo, para cortes más rápidos y limpios
  • Diseño optimizado para aumentar el rendimiento de las sierras de banda a baterías
  • Ideal para el corte de ángulos de acero, tubo galvanizado e incluso aceros endurecidos como acero de fundición o acero inoxidable

Característica:

  • Contenido del paquete: 25 unidades
  • Variante del producto: Premium 1139,83 mm x 12/14 Tpi - 25 unidades