Digitale 3-punts binnenschroefmaten set, 2-3 ″, complete unit, IP65, Ti legering

Artikelnummer: 468-989
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468-989
EAN/GTIN 4946368563435
Nummer fabrikant 468-989
L-nummer L40010 11015

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Complete set meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistoffen en snijolie Gemakkelijk aflezen van de gemeten waarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met instelringen maar zonder verlengstukken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2 - 3
Cijferstapwaarde: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellen tot 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modellen boven 5″)
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: doos, instelsleutel, 1x batterij, instelring, fabriekstestcertificaat (alleen voor binnenschroefmaten).
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar