Digitální 3-dotykové dutinoměry v sadě 23″, kompletní jednotka, IP65, povlakované

Artiklové číslo: 468-989
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468-989
EAN / GTIN 4946368563435
Číslo výrobce 468-989
L-číslo L40010 11015

Popis

Popis:

3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí. Následující výhody: Kompletní sada jednotek. Měřicí plochy s titanovým povrchem zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicích kapalin a řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. S nastavovacími kroužky, ale bez nástavců.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 2 - 3
Hodnota kroku číslice: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modely do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modely nad 5″).
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, 1x baterie, seřizovacího kroužku, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze pro vnitřní mikrometry).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,2 roku