Jeu de micromètres internes numériques à 3 points, 2-3 ″, unité complète, IP65, alliage Ti

Réf.: 468-989
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-989
EAN / GTIN 4946368563435
Réf. fabricant 468-989
Article hors catalogue L40010 11015

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Un ensemble complet de surfaces de mesure revêtues de titane assure une excellente durabilité et résistance aux chocs Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement et d'huiles de coupe Facile lecture des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm Avec bagues de réglage mais sans rallonges

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 2 - 3
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modèles jusqu'à 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modèles supérieurs à 5″)
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, certificat de contrôle d'usine (uniquement étalons de mesure intérieurs)
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans