Muovinen taittomitta 2R m

Tuote nro.: 466200 2R
(6,33 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
319 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG III

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG III
Jaksojen määrä 10
Pituus 2 m
Leveys 15 mm
Tuotetyyppi Taittomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 466200 2R
EAN / GTIN 4010995270599
Valmistajan numero 27059

Kuvaus

Malli:

Jakovarret lasikuituvahvisteista, taivutusta kestävää muovia, mattapinta. Erittäin kestävä ja murtumaton; naarmuja, viiltoja ja vettä kestävä. Uraliitokset ja tarkka leimattu mm-asteikko. Nivelissä 90° ja 180° uritus.
Kulutusta kestävät metallipäät alussa ja lopussa. Luettavissa molemmin puolin taaksepäin kulkevan asteikon ansiosta (Recto Verso).