Metro pieghevole in plastica 2R m

Codice art.: 466200 2R
(CHF 6.05 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
232 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG III
Numero di stecche 10
Lunghezza 2 m
Larghezza 15 mm
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 466200 2R
EAN / GTIN 4010995270599
Codice del produttore 27059

Descrizione

Esecuzione:

Stecche in plastica rinforzata con fibra di vetro, resistenti alla flessione e dotate di superficie opaca. Molto resistenti, antirottura, antiscalfitura e impermeabili all’acqua. Con giunto articolato scanalato e scala in millimetri di precisione impressa. Stecche con scatto in posizione a 90° e a 180°.
Estremità in metallo antiusura. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala con andamento inverso sul retro (Recto/Verso).