Metro plegable de plástico, Longitud: 2Rm

Número de artículo: 466200 2R
Precio por 1 unidad (7,35 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
232 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color blanco
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 2.000 mm
Número de secciones 10
Anchura de las secciones 15 mm
Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Longitud total 2.000 mm
Clase de precisión EG 3
Contenido pieza única
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 466200 2R
EAN / GTIN 4010995270599
Número del fabricante 27059

Descripción

Ejecución:

Secciones de plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la flexión con superficie mate. Extremadamente resistente e irrompible; resistente a ralladuras, arañazos y al agua. Con unión articulada ranurada y grabado graduación milim. precisa. Secciones con muescas a 90° y 180°.
Con extremos metálicos resistentes al desgaste en las secciones de inicio y final. Lectura en dos direcciones por medio de escala Recto Verso.