Witte stalen meetband in behuizing 10 m

Artikelnummer: 462390 10
(3,22 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 48,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 10 m
Bandbreedte 10 mm
Behuizing lengte 79 mm
Behuizing breedte 20 mm
Behuizing hoogte 79 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462390 10
EAN/GTIN 4007368006497

Omschrijving

Uitvoering:

Witte, aan beide kanten gemoffelde stalen meetband. Geharde band, bestand tegen roest en vocht en door de witte kunststof coating slijtvast. Uit-/inklapbare meethaak (binnenkant haak = meetbeginpunt). Behuizing van zeer slagvaste kunststof.