Mesure à ruban d’acier blanc en boîtier 10 m

Réf.: 462390 10
(CHF 3,54 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 10 m
Largeur de bande 10 mm
Longueur boîtier 79 mm
Largeur boîtier 20 mm
Hauteur boîtier 79 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462390 10
EAN / GTIN 4007368006497

Description

Exécution:

Mètre-ruban en acier blanc, laquée des deux côtés. Ruban en acier trempé, résistant à la corrosion et à l’humidité, ainsi qu’à l’abrasion et à l’usure grâce à un revêtement de résine synthétique blanc. Crochet repliable (la graduation commence sur la face intérieure du crochet). Boîtier en plastique très résistant aux chocs.